| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040027028 Herst.-Nr.: 115682-540-L EAN/GTIN: 7322302726048 |
| |
|
| | |
| Fristads 115682-540-L Airtech® Winterhose 2698 GTT Dunkelblau L Dynamic Airtech®, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv / Elastischer Taillenbund / Höher geschnittene Rückenpartie / Abnehmbare Träger mit Fleece-Passe am Rücken / 2 Vordertaschen mit Patte / 2 geräumige Oberschenkeltaschen / Gesäßtasche mit Patte / Zollstocktasche am rechten Bein / CORDURA®-verstärkte vorgeformte Knie / Reflektierende Paspelierung am Knie / CORDURA®-verstärkte innere Beinabschlüsse / Schneesperre mit Reißverschluss / Verstellbare Beinabschlüsse / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115682-540-L | Werksnummer: | 115682-540-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,99* | € 123,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 95,35* | € 123,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,89* | € 153,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|