| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040027008 Herst.-Nr.: 115681-940-4XL EAN/GTIN: 7322302714496 |
| |
|
| | |
| Fristads 115681-940-4XL Airtech® Winterjacke 4410 GTT Schwarz 4XL Dynamic Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verklebte Nähte / Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen / Fleece am Kragen / Schlaufe für Kopfhörer / Abnehmbare, verstellbare Kapuze / 'Napoleon'-Tasche unter der Blende / Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo / Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Ergonomisch geformte Ellbogen / 2 Innentaschen mit Knopfverschluss / Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbare Kordel an Unterkante / Steppfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115681-940-4XL | Werksnummer: | 115681-940-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,260000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 4XL | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,45* | € 140,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,96* | € 141,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 129,43* | € 177,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|