| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002159 Herst.-Nr.: 7276103-45 EAN/GTIN: 4030839350638 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7276103-45 Sicherheitshalbschuh MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh, MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, 7276103-45 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7276103-45 | Werksnummer: | 7276103-45 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,23* | € 80,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,35* | € 80,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,38* | € 81,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,73* | € 81,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,87* | € 87,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|