Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506104 Herst.-Nr.: 7000061926 EAN/GTIN: 4046719305100 |
| |
|
| | |
| 3M 7000061926 TNWEAR Ersatzschutzstreifen für Schutzbrille Fahrenheit 71360-00006M Die 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille (FheitSA) wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt. Das unbelüftete Modell bietet Schutz vor Staub und Flüssigkeiten. Beste Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien garantieren ihre Acetatscheiben. Dank ihrer Anti-Beschlag-Beschichtung kommt es nicht zum Beschlagen der Scheiben. Die Anti-Scratch-Beschichtung verhindert ein Verkratzen der Scheiben. Ihr breites Nylon-Gummiband ist mithilfe seines Schnallensystems einfach und präzise einstellbar. Die Vollsichtbrille sorgt mit ihrer aerodynamischen Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht. Mögliche Anwendungsbereiche sind Arbeiten mit mechanischen Gefahren, Staub, Flüssigkeiten oder geschmolzenem Metall. Die Brille wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert, der Ihre Scheiben schützt und bei Bedarf reinigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7000061926 | Werksnummer: | 1120187100 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,75* | € 8,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,16* | € 9,71* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,26* | € 9,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,56* | € 11,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,596* | € 14,066* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|