Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 292030 SOLID Thermojacke schwarz/grau,S Polybag Folie / Kunststoff ALBATRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 292030 SOLID Thermojacke schwarz/grau,S Polybag Folie / Kunststoff ALBATRO
Artikel-Nr.:
     1955-39976858810
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     292030
EAN/GTIN:
     4018623986362
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Puma 292030 SOLID Thermojacke schwarz/grau,S Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS SOLID Thermojacke
  • weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
  • 100% Polyester
    Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-01-01
    HerstellerNr:
    292030
    Werksnummer:
    29203020200000S
    Länge netto mm:
    65,00
    Breite netto mm:
    39,00
    Höhe netto mm:
    7,00
    Gewicht netto Kg:
    0,886000
    Länge brutto mm:
    65,00
    Breite brutto mm:
    39,00
    Höhe brutto mm:
    7,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,906000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.