Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 274820 BLIZZARD TRS PU-Stretch-Regenhose oliv/khaki,XXL Polybag Folie / Kun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 274820 BLIZZARD TRS PU-Stretch-Regenhose oliv/khaki,XXL Polybag Folie / Kun
Artikel-Nr.:
     1955-39976858665
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     274820
EAN/GTIN:
     4051428052559
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Regenbundhose
Regenhose
Puma 274820 BLIZZARD TRS PU-Stretch-Regenhose oliv/khaki,XXL Polybag Folie / Kunststoff
  • 3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-04-02
    HerstellerNr:
    274820
    Werksnummer:
    2748206250002XL
    Länge netto mm:
    39,00
    Breite netto mm:
    28,00
    Höhe netto mm:
    5,00
    Gewicht netto Kg:
    0,400000
    Länge brutto mm:
    39,00
    Breite brutto mm:
    28,00
    Höhe brutto mm:
    5,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,420000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.