Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 274630 TWISTER TRS PU-Stretch-Regenhose grün/orange,M Polybag Folie / Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 274630 TWISTER TRS PU-Stretch-Regenhose grün/orange,M Polybag Folie / Kunst
Artikel-Nr.:
     1955-39976858661
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     274630
EAN/GTIN:
     4051428017435
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Regenbundhose
Regenhose
Puma 274630 TWISTER TRS PU-Stretch-Regenhose grün/orange,M Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS TWISTER TRS PU-Stretch-Regenhose
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-04-02
    HerstellerNr:
    274630
    Werksnummer:
    27463069000000M
    Länge netto mm:
    39,00
    Breite netto mm:
    28,00
    Höhe netto mm:
    5,00
    Gewicht netto Kg:
    0,386000
    Länge brutto mm:
    39,00
    Breite brutto mm:
    28,00
    Höhe brutto mm:
    5,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,406000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.