Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 274540 FORECAST LATZHOSE PU-Stretch-Regenlatzhose gelb,3XL Polybag Folie /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 274540 FORECAST LATZHOSE PU-Stretch-Regenlatzhose gelb,3XL Polybag Folie /
Artikel-Nr.:
     1955-39976858659
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     274540
EAN/GTIN:
     4018623958291
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Regenbundhose
Regenhose
Puma 274540 FORECAST LATZHOSE PU-Stretch-Regenlatzhose gelb,3XL Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS FORECAST LATZHOSE PU-Stretch-Regenlatzhose
  • normale Passform
  • Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-04-08
    HerstellerNr:
    274540
    Werksnummer:
    2745407000003XL
    Länge netto mm:
    39,00
    Breite netto mm:
    28,00
    Höhe netto mm:
    5,00
    Gewicht netto Kg:
    0,400000
    Länge brutto mm:
    39,00
    Breite brutto mm:
    28,00
    Höhe brutto mm:
    5,00
    Gewicht brutto Kg:
    0,420000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.