Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel Schnittschutzklasse 2 864111-8.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel Schnittschutzklasse 2 864111-8.5
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel Schnittschutzklasse 2 864111-8.5
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel Schnittschutzklasse 2 864111-8.5
Artikel-Nr.:
     1955-39976835970
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     864111-8.5 / 43
EAN/GTIN:
     4044465499784
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
©Fotos: HAIX

Produktinformationen "PROTECTOR Light 2.1"

Obermaterial
Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 – 2,4 mm dick

Innenfutter
Hochwertiges Lederfutter

Schnittschutz
Schnittschutz Level 2 (24m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864111-8.5 / 43
Werksnummer:
864111-8.5 / 43
Gewicht brutto Kg:
2,150000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,91*
€ 218,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,00*
€ 215,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,17*
€ 206,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,88*
€ 196,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,53*
€ 174,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.