Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kopfhaube Barettform weiß PP-Spinnvlies Einheitsgröße 52cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Kopfhaube Barettform weiß PP-Spinnvlies Einheitsgröße 52cm
Einweg-Kopfhaube Barettform weiß PP-Spinnvlies Einheitsgröße 52cm
Artikel-Nr.:
     1955-39976835625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5720
EAN/GTIN:
     4041095057209
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Einweg-Kopfhaube • Barettform

• weiß
• Material: PP-Spinnvlies
• mit Gummizug
• Einheitsgröße
• Durchmesser: 52 cm
• Latexfrei
• PSA Kategorie I
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5720
Werksnummer:
5720
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.815,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,81502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.099,40*
€ 2.498,286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.011,38*
€ 2.393,5422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.898,16*
€ 2.258,8104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.869,05*
€ 2.224,1695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.815,02*
€ 2.159,8738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.