Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop K400061 Stiefel BLIZZARD schwarz 103345-36 Gr.36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop K400061 Stiefel BLIZZARD schwarz 103345-36 Gr.36
Dunlop K400061 Stiefel BLIZZARD schwarz 103345-36 Gr.36
Dunlop K400061 Stiefel BLIZZARD schwarz 103345-36 Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-39976835492
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     103345-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen

• mit wasserdichter Schnürung für einen noch besseren Tragekomfort
• kälteisolierend bis - 15 °C
• stoßdämpfende Zwischenlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
103345-36
Werksnummer:
103345-36
Gewicht brutto Kg:
8,520000
Ursprungsland:
Niederlande
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Produktart:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 29,58*
€ 37,34*
19 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 37,84*
€ 52,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 224,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3110_5-36
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.