| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976835457 Herst.-Nr.: 103339-45 EAN/GTIN: 8713197872061 |
| |
|
| | |
| Praktischer PVC-Sicherheitsstiefel zum allgemeinen Gebrauch leichtes, modernes Design mit verbesserter Passform und Unterstützung einfach zu reinigendes PVC-Material S5-klassifiziert mit Stahlkappe und Zwischensohle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 103339-45 | Werksnummer: | 103339-45 | Gewicht brutto Kg: | 10,980000 | Ursprungsland: | Portugal | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 15,24* | € 19,92* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,33* | € 26,61* | | | | | 18 Tage | | | 7 | | € 6,95* | ab € 18,89* | € 26,63* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,18* | € 27,03* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,88* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 119,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|