| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000373645 Herst.-Nr.: 45558-45 EAN/GTIN: 8713197372066 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20345:2022 · S5 SR FO LG · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · PVC ·Höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund ·Leichtes, modernes Design · bedingt beständig gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Säuren, Basen · Energie absorbirende Sohle, weißes Innenfutter · antistatisch · 100 % wasserdicht · im Polybeutel Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Arbeitsschuh, Schuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 20,03* | | | | | 19 Tage | | | 7 | | € 6,95* | ab € 19,02* | € 26,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 28,83* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,62* | € 30,31* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,40* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|