| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976806885 Herst.-Nr.: 255180620000000 EAN/GTIN: 4051428031530 |
| |
|
| | |
| COLDGUARD Strickmütze grün/schwarz,00 ALBATROS COLDGUARD Strickmütze Mit der COLDGUARD Strickmütze können dir winterliche Temperaturen nichts mehr anhaben! Die Kombination aus wärmenden Rippstrick und dem Thinsulate® Fleece Futter bietet besten Schutz gegen Kälte und überzeugt dabei durch ihre attraktive Optik: Markantes Melangegarn sowie hochwertige Logostickerei sorgen dafür, dass diese Mütze dein Winteroutfit optimal vervollständigt.wärmender Rippstrickmarkantes MelangegarnThinsulate® Fleece-Futterhochwertige Logostickerei 100% Polyacryl Ohne Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 255180620000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün/schwarz | Groesse: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,71* | € 25,85* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 37,67* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,767* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|