Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® 8455 4PROTECT® Reflexmütze Gr. navy Strickmütze mit eingestricktem Re


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4PROTECT® 8455 4PROTECT® Reflexmütze Gr. navy Strickmütze mit eingestricktem Re
Artikel-Nr.:
     1955-39976804402
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     8455
EAN/GTIN:
     4062899090865
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
4PROTECT® 8455 4PROTECT® Reflexmütze Gr. navy Strickmütze mit eingestricktem Reflexgarn. Weiches Fleece-Innenfutter und wärmender orginal 3M Thinsulate®-Wattierung. Breite Umschlagkrempe. Elastischer Strick - passend für jeden Kopf.

Strickmütze mit eingestricktem Reflexgarn. Weiches Fleece-Innenfutter und wärmender orginal 3M Thinsulate®-Wattierung. Breite Umschlagkrempe. Elastischer Strick - passend für jeden Kopf.

Obermaterial: 100% PolyacrylFutter: 100% Polyacryl (Fleece)Wattierung: 100% Polyester (3M Thinsulate®)

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8455
Werksnummer:
8455
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
navy
Material:
Obermaterial: 100% PolyacrylFutter: 100%
Weitere Suchbegriffe: rollmütze marine, rollmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,68417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,21008*
€ 69,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,30008*
€ 65,8071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,39004*
€ 63,53415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,34008*
€ 61,0947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,21004*
€ 52,60995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.