| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802721 Herst.-Nr.: WHE00073-201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzhelm, unbelüftet, seitlich verstellbar, Schutz vor Stromschlag, innovativer Kinnriemen, Aufnahmen für Gehörschutz (30 mm EURO-Norm), vorderer Zubehörsteckplatz, integrierte Lampenhalterungen, Reflexelemente, universell einstellbar von 52 bis 63 cm Kopfumfang. Norm: EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492 Material: Außenschale HD Polypropylen, Innenschale EPS mit doppelter Dichte, Kopfband Nylon PA Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WHE00073-201 | Werksnummer: | 5960821600 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 52 bis 63cm | Norm: | EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 1249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm kask weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,38* | € 95,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 73,18* | € 95,07* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 74,62* | € 96,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 103,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,41* | € 105,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|