| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976801724 Herst.-Nr.: 1562-9 EAN/GTIN: 4062899077996 |
| |
|
| | |
| 1562-9 teXXor® Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER mit Schichtel Gr.9 weiß gebleicht Baumwolltrikot, mit Schichtel, mittelschwere Ausführung, eingesetzter Daumen Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Ideal als Unterziehhandschuhe. Baumwolle Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe EN 420:2003+A1:2009 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1562-9 | Werksnummer: | 1562-9 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß gebleicht | Groesse: | 9 | Norm: | EN 420:2003+A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,41* | € 2,05* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,93004* | € 3,64008* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,47004* | € 9,94008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,24417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 182,004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|