| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741944 Herst.-Nr.: 2968-7 EAN/GTIN: 4025888398328 |
| |
|
| | |
| TEGEL SMS-SCHUTZANZUG Gr.7-XXXXXL(74/76) Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6 Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) Farbe: blau Größen: M-5XL • partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) • antistatisch, gem. EN 1149-5 • luftdurchlässig und atmungsaktiv • gute Barriereeigenschaften • dreiteilige Kapuze mit Gummizug • dreiteiliger Beinzwickel • Arm-, Bein- und Taillengummi • 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2968-7 | Werksnummer: | 2968-7 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7-XXXXXL(74/76) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |