| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741941 Herst.-Nr.: 2966-6 EAN/GTIN: 4025888398274 |
| |
|
| | |
| WARTENBERG SMS-SCHUTZANZUG Gr.6-XXXXL(70/72) Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-5 Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) Farbe: weiß Größen: M-5XL • partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) • antistatisch, gem. EN 1149-5 • luftdurchlässig und atmungsaktiv • gute Barriereeigenschaften • dreiteilige Kapuze mit Gummizug • dreiteiliger Beinzwickel • Arm-, Bein- und Taillengummi • 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2966-6 | Werksnummer: | 2966-6 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |