| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741909 Herst.-Nr.: 22423-2 EAN/GTIN: 4025888395907 |
| |
|
| | |
| EBERLIN WARNSCHUTZ STEPPJACKE Gr.2-L(54/56) Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (XS-S = Klasse 2), EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Ripstop Wattierung: 100% Polyester, Sorona® von DuPont™ Futter: 100% Polyester Farbe: gelb/grau Größen: XS-4XL • Ripstop Obermaterial ist abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch • leichte, atmungsaktive und sehr warme Wattierung Sorona® von DuPont™ • moderne ergonomische Passform • robuster YKK®-Fronttreißverschluss mit Kinnschutz • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • elastische Innenbündchen an den Ärmeln • elastischer Einsatz im Futter für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit • Saum weitenverstellbar • Schlaufe auf der rechten Brust zur Befestigung von ID-Karten oder Funkgeräten Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen • 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22423-2 | Werksnummer: | 22423-2 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Steppjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,09* | € 54,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,73* | € 74,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,1719* | € 74,1719* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|