Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel • Schnittschutzklasse 2 Gr.5.5 /


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel • Schnittschutzklasse 2 Gr.5.5 /
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel • Schnittschutzklasse 2 Gr.5.5 /
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel • Schnittschutzklasse 2 Gr.5.5 /
Artikel-Nr.:
     1955-39976714606
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     864111-5.5 / 39
EAN/GTIN:
     4044465499722
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
HAIX 604111 PROTECTOR Light 2.1 Forststiefel • Schnittschutzklasse 2 Gr.5.5 / 39 Produktinformationen "PROTECTOR Light 2.1"

Obermaterial
Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 – 2,4 mm dick

Innenfutter
Hochwertiges Lederfutter

Schnittschutz
Schnittschutz Level 2 (24m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014

Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Einlage
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar

HAIX® Protective sole
Metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.

HAIX® Composite toe cap
Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe in breiter Ausführung aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Sohle
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig sowie nicht kreidend.

HAIX® FP System
Flex Protection - Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.

HAIX® Climate System
Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Sonstiges
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Klemmhaken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, TPU-Überkappe, antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864111-5.5 / 39
Werksnummer:
864111-5.5 / 39
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
05.05.1939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,36*
€ 218,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 180,45*
€ 214,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 172,62*
€ 205,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,34*
€ 195,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,87*
€ 174,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.