Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-RS Schutzhelm nach EN 397 • gelb •6-Punkt-Innenausstattung 16659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-RS Schutzhelm nach EN 397 • gelb •6-Punkt-Innenausstattung 16659
5-RS Schutzhelm nach EN 397 • gelb •6-Punkt-Innenausstattung 16659
Artikel-Nr.:
     1955-39976681306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm aus Polyethylen

• zum Schutz gegen Aufschläge nach EN 397:2012+A1:2000
• Isolierung bis 1000 V AC nach EN 50365:2002 bei einer Umgebungstemperatur zw. -20 °C und +50 °C
• 6-Punkt-Innenausstattung
• verstellbarer Kopfgurt
• Stirnschweißband aus Stoff
• Regenrinne
• Steckschlitz für Gehör- und Gesichtsschutz - Höhe in zwei Positionen justierbar
• Gewicht: 318 g
• Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Werksnummer:
16659
Ursprungsland:
Spanien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.