Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976610570 Herst.-Nr.: 8997613 EAN/GTIN: 4031101676913 |
| |
|
| | |
| Uvex 8997613 Overall uvex Disposable Coveralls blau XXL uvex 5/6 air 7448 uvex 5/6 air 7448, blau Erstklassiger Tragekomfort durch sehr leichtes, luftdurchlässiges Spinnvlies, ideal bei warmen Arbeitsumgebungen und langer Tragedauer Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Frei von Silikon und lackbenetzungs- störenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 1073-2:2002 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 8997613 | Werksnummer: | 8997613 | Gewicht netto Kg: | 0,227000 | Gewicht brutto Kg: | 0,227000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug xxl blau, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 6,05* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,24* | € 6,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,45* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|