Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FSH11001E Fibre Metal Schutzhelm weiß PC, ABS, belüftet 6-Punkt-Ratsch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell FSH11001E Fibre Metal Schutzhelm weiß PC, ABS, belüftet 6-Punkt-Ratsch
Honeywell FSH11001E Fibre Metal Schutzhelm weiß PC, ABS, belüftet 6-Punkt-Ratsch
Honeywell FSH11001E Fibre Metal Schutzhelm weiß PC, ABS, belüftet 6-Punkt-Ratsch
Artikel-Nr.:
     1955-39976589172
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSH11001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Honeywell FSH11001E Fibre Metal Schutzhelm weiß PC, ABS, belüftet 6-Punkt-Ratschenaufhängung Kopfumfang 52 bis 63 cm Schutzhelm, belüftet, Mikroschirm, 6-Punkt-Ratschenaufhängung, 4-Punkt-Kinnriemen, Kopfumfang 52 bis 63 cm, beständig bei Temperaturen von –30 bis +50° C. Norm:EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001Material:PC, ABSFarbe:WeißSichtscheibe:PC, klar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FSH11001E
Werksnummer:
1329281530
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
PC, ABS, belüftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 41,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 897,92*
€ 1.068,5248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 890,40*
€ 1.059,576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 867,36*
€ 1.032,1584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 850,26*
€ 1.011,8094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 830,48*
€ 988,2712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.