| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589165 Herst.-Nr.: FSH10003E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell FSH10003E Fibre Metal Schutzhelm orange PC, ABS, unbelüftet 6-Punkt-Ratschenaufhängung elektr. Schutzkl. 400 V a:c Schutzhelm, unbelüftet, Mikroschirm, 6-Punkt-Ratschenaufhängung, 4-Punkt-Kinnriemen, Kopfumfang 52 bis 63 cm, beständig bei Temperaturen von –30 bis +50° C, elektrische Schutzklasse bis 400 V, zum Einsatz bei Arbeiten mit Strom. Norm:EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 400 V, EN 166:2001Material:PC, ABSFarbe:OrangeSichtscheibe:PC, klar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FSH10003E | Werksnummer: | 1329281522 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC, ABS, unbelüftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |