| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976513132 Herst.-Nr.: 867210-9.5 / 44 EAN/GTIN: 4044465446269 |
| |
|
| | |
| Gr.9.5 / 44 HAIX 607210 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3 hoher Komfort ©Fotos: HAIX
Obermaterial Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 2,2 mm
Innenfutter GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.
Vliesbrandsohle Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Einlage Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
HAIX® Protective sole Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.
Sohle Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.
HAIX® Composite Schutzkappe Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits anforderungen.
HAIX® Climate System Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.
HAIX® Vario Wide Fit System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
HAIX® AS System Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.
Sonstiges Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, weicher Schaftabschuß, TPU-Überkappe. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 867210-9.5 / 44 | Werksnummer: | 867210-9.5 / 44 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | S3 | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,59* | € 150,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 123,36* | € 150,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 128,14* | € 151,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 152,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,79* | € 156,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|