| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976512974 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840030 EAN/GTIN: 5450208000497 |
| |
|
| | |
| DuPont™ Tyvek® 500 Industry Gr. XL Farbe weiß Cat. III Type 5/6 Anzug mit Kragen
innenliegende Nähte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden Gummizug im Rückenbereich (eingenäht) Tyvek® Reißverschluss + Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit Farbe weiß zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten innenliegende Nähte tragen zur Verringerung der Kontamintaion von der Innen- zur Außenseite des Anzugs bei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840030 | Werksnummer: | 840030 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, tyvek einweganzug xl, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,86* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,78* | € 7,27* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 7,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,48* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,12* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 686,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|