Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4520 Schutzanzug Größe XXL weiß + grün Typ 5/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955-39976512525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
4520 Schutzanzug Größe XXL weiß + grün Typ 5/6 • 4520 Schutzanzug
• Größe 2XL
• weiß + grün
• CE Kategorie III, Typ 5/6
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900005
Werksnummer:
900005
Gewicht brutto Kg:
4,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.