| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499138 Herst.-Nr.: 780349 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ • weißer Schutzhelm X5501NVE-CE-4 •nicht belüftet • CE • 4-Punkt-Ratsche Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
Elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC
UV-stabilisiertes ABS
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M Druckverteilungstechnologie
Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Anpassbare Position
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der 3M UVicator Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 780349 | Werksnummer: | 780349 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 3,112000 | Ursprungsland: | Polen | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß |
| | |
| |