Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ SecureFit™ • Schutzhelm X5014VE-CE •neongrün und belüftet • 6-Punkt-Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ SecureFit™ • Schutzhelm X5014VE-CE •neongrün und belüftet • 6-Punkt-Ratsche
3M™ SecureFit™ • Schutzhelm X5014VE-CE •neongrün und belüftet • 6-Punkt-Ratsche
Artikel-Nr.:
     1955-39976499137
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     780324
EAN/GTIN:
     4054596592599
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
3M™ SecureFit™ • Schutzhelm X5014VE-CE •neongrün und belüftet • 6-Punkt-Ratsche
• Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.

• UV-stabilisiertes ABS

• Farbe: Neongrün

• Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie

• Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)

• Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.

• Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben

• Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen

• Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss

• Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) und gemäß EN 50365 (1000 VAC)

• Geprüft auf seitliche Verformung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780324
Werksnummer:
780324
Gewicht netto Kg:
0,875500
Gewicht brutto Kg:
0,875500
Ursprungsland:
Polen
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.