| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499131 Herst.-Nr.: 780311 EAN/GTIN: 4054596592018 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ blauer Schutzhelm • X5003V-CE •belüftet und reflektierend • 6-Punkt-Ratsche Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie.
Geprüft auf seitliche Verformung
UV-stabilisiertes ABS
Farbe: Blau
Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M Druckverteilungstechnologie
Das von 3M entwickelte einzigartige Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
Das 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
Magnetischer Verschlussclip als Standard
Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 780311 | Werksnummer: | 780311 | Gewicht netto Kg: | 0,862500 | Gewicht brutto Kg: | 0,862500 | Ursprungsland: | Polen | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m schutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau |
| | |
| |