| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496622 Herst.-Nr.: 2225_10 EAN/GTIN: 4031301014423 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2225 Gr. 10 teXXor® Haushaltshandschuh NATURLATEX blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2225_10 | Werksnummer: | 2225-10 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | 10 | Material: | Naturlatex | Produktart: | Haushaltshandschuh NATURLATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, gummi handschuh, gummihandschuh blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,39* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,86* | € 6,24* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,53* | € 15,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,486* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|