| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976402762 Herst.-Nr.: 862004-5.5 / 39 EAN/GTIN: 4044465313677 |
| |
|
| | |
| 862004-5.5 / 39 HAIX 620004 • NEVADA Pro low •Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. flach
©Fotos: HAIX
Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 2,2 mm dick
Innenfutter Atmungsaktives und abriebfestes Innenfutter
Vliesbrandsohle Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle
Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für guten Halt und Dämpfung. AIRFLOW Kanäle. Perfect-Fit Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
HAIX® Composite toe cap Anatomisch geformte und ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
Sohle Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte- und Hitze, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011
Anti Slip Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
HAIX® Protective sole Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
HAIX® Vario Wide Fit System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) kann separat bestellt werden.
Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges Verstärkung im Spitzenbereich, geringes Gewicht, metallfrei, ESD, praktischer Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 862004-5.5 / 39 | Werksnummer: | 862004-5.5 / 39 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001380 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 5.5 / 39 | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, haix halbschuhe, halbschuhe, halbschuhe 39 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 92,98* | € 116,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 90,96* | € 116,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 119,42* | € 148,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|