Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976369365 Herst.-Nr.: H700NVW EAN/GTIN: 4046719816170 |
| |
|
| | |
| 3M H700NVW Schutzhelm H700N HDPE weiß belüftet, Ratschensystem, Kunststoffschweißband 7000104208 Schutzhelm, Serie H700N, kurzer Schirm, belüftet, Ratschensystem, Kunststoffschweißband Schutzhelm. Belüftungsschlitze. Ratschensystem. Kunststoffschweißband. Kurzer Schirm. Unbeeinträchtigte Sicht. Robust, sicher und sitzt über Stunden komfortabel auf dem Kopf.Material: HDPE (High-Density Polyethylene) Farbe: Weiß Gewicht: ca. 350 g Größen: 2 (53-62 cm) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H700NVW | Werksnummer: | 1015475030 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | belüftet, Ratschensystem, Kunststoffschw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 10,83* | € 13,59* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,56* | € 14,29* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,82* | € 15,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,21* | € 16,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 285,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|