Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-S in silber Schmidt Feinmine 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-S in silber Schmidt Feinmine 0,5mm
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-S in silber Schmidt Feinmine 0,5mm
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-S in silber Schmidt Feinmine 0,5mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976328276
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     146632
EAN/GTIN:
     6952506494033
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-S in silber Schmidt Feinmine 0,5mm Der Nitecore NTP48 ist ein exklusiver Druckbleistift mit einem Gehäuse aus Titan. Das Gehäuse ist aufwendig aus TC4 Titan gefräst. Ein Schmidt Feinminen System versorgt den Nitecore NTP48 mit Bleistiftminen (0,5 mm). Der Clip ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt and kann auch entfernt werden. Länge (netto): 143 mm Durchmesser (netto): 9,5 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
146632
Werksnummer:
146632
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm, druckbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.