Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976328275
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     146631
EAN/GTIN:
     6952506494040
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm Der Nitecore NTP48 ist ein exklusiver Druckbleistift mit einem Gehäuse aus Titan. Das Gehäuse ist aufwendig aus TC4 Titan gefräst. Er ist mit einer hochwertigen DLC-Beschichtung versehen. Ein Schmidt Feinminen System versorgt den Nitecore NTP48 mit Bleistiftminen (0,5 mm). Der Clip ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt and kann auch entfernt werden. Länge (netto): 143 mm Durchmesser (netto): 9,5 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
146631
Werksnummer:
146631
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm, druckbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.