Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADIN Handschuhe STRONGHAND® Nappa-Leder, Baumwolle Cat 2, Gr.11 02751-11H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BADIN Handschuhe STRONGHAND® Nappa-Leder, Baumwolle Cat 2, Gr.11 02751-11H
BADIN Handschuhe STRONGHAND® Nappa-Leder, Baumwolle Cat 2, Gr.11 02751-11H
BADIN Handschuhe STRONGHAND® Nappa-Leder, Baumwolle Cat 2, Gr.11 02751-11H
Artikel-Nr.:
     1955-39976289463
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     02751-11H
EAN/GTIN:
     4025888364323
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
STRONGHAND 02751-11H Gr.11 BADIN STRONGHAND® HANDSCHUHE NAPPA-LEDER, BAUMWOLLE, KÖPER, NATUR / BLAU CAT 2 Norm: EN 388 Material: Nappaleder, naturfarben, 100% Baumwolle, blau Größen: 8, 9, 10, 11 • Handrücken: Köper-Baumwolle • weiches Nappaleder • innenliegender Gummizug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02751-11H
Werksnummer:
02751-11
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Material:
Baumwolle
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,019* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,8604*
€ 190,23388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,77*
€ 180,6063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,82*
€ 171,1458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,41*
€ 165,8979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,28*
€ 145,5132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.