Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713544 Gummistiefel Größe 44 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713544 Gummistiefel Größe 44 (10)
Hikoki 713544 Gummistiefel Größe 44 (10)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242057
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713544
EAN/GTIN:
     8717574018752
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Hikoki 713544 Gummistiefel Größe 44 (10)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713544
Werksnummer:
713544
Länge netto mm:
108,00
Breite netto mm:
314,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
3,103500
Länge brutto mm:
108,00
Breite brutto mm:
314,00
Höhe brutto mm:
390,00
Gewicht brutto Kg:
3,103500
Ursprungsland:
MYS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,70*
€ 121,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 123,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.