| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237943 Herst.-Nr.: 131110-171-3XL EAN/GTIN: 7322302992405 |
| |
|
| | |
| Fristads 131110-171-3XL High Vis Winterjacke Damen 4143 PP High Visibility Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert / Reflektierende Details an den Schultern / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Fleece-gefütterter Kragen / Abnehmbare gefütterte Kapuze mit Verstellriemen und Kordelzug / 1 große Brusttasche mit Patte und verstecktem Druckknopfverschluss, ID-Kartenhalter und D-Ring innen, 1 Vertikaltasche mit Reißverschluss / 1 Brusttasche mit Reißverschluss / Kartentasche mit von außen zugänglicher Handy-Innentasche / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / Elastische Innenbündchen mit Daumengriff / Verstellbares Ärmelende / Verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Zugelassen nach EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / 396 als Sonderanfertigung erhältlich. 171 Warnschutz-Gelb/Marine Polydex, 100% Polyester, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Außenmaterial 255 g/m², EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131110-171-3XL | Werksnummer: | 131110-171-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | 3XL | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,34* | € 133,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 106,09* | € 133,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 122,44* | € 167,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|