| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236303 Herst.-Nr.: 132405-544-L EAN/GTIN: 7322303100199 |
| |
|
| | |
| Kansas 132405-544-L Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißverschluss vorne / Manschetten mit Windschutzscheibe / 3D-Logo am Ärmel / Logo-Puller mit Reißverschluss / Garage mit allen Reißverschlüssen / Wassersäulendruck 8000 mm / OEKO-TEX® zertifiziert. 544 Saphirblau 100% Polyester. 235 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht bügeln;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 132405-544-L | Werksnummer: | 132405-544-L | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Saphirblau | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,94* | € 56,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,01* | € 56,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,02* | € 58,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,66* | € 71,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|