Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129518-171-C60 Flamestat High Vis Stretchhose, Kl. 1 2162 ATHF Flamesta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129518-171-C60 Flamestat High Vis Stretchhose, Kl. 1 2162 ATHF Flamesta
Fristads 129518-171-C60 Flamestat High Vis Stretchhose, Kl. 1 2162 ATHF Flamesta
Fristads 129518-171-C60 Flamestat High Vis Stretchhose, Kl. 1 2162 ATHF Flamesta
Artikel-Nr.:
     1955-39976236232
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129518-171-C60
EAN/GTIN:
     7322302836938
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 129518-171-C60 Flamestat High Vis Stretchhose, Kl. 1 2162 ATHF Flamestat Stretch-Material / schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 10,3 cal/cm2 HAF: 80% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 13034 Typ PB[6], EN ISO 20471 Cl 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 171 Warnschutz-Gelb/Marine 45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern. 265 g/m². IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen und verwandte Verfahren. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label;T1 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129518-171-C60
Werksnummer:
129518-171-C60
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 214,02*
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 178,56*
€ 215,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 224,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 272,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129518-171-C44
ab € 177,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.