Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schutzhelm Orange, EN 397, TECTOR® 6-Punkt Textilausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schutzhelm Orange, EN 397, TECTOR® 6-Punkt Textilausstattung
INDUSTRIE Schutzhelm Orange, EN 397, TECTOR® 6-Punkt Textilausstattung
INDUSTRIE Schutzhelm Orange, EN 397, TECTOR® 6-Punkt Textilausstattung
Artikel-Nr.:
     1955-2019609837
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4003_005
EAN/GTIN:
     4025888277371
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
INDUSTRIE SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT DREHVERSCHLUSS Gr.005 Norm: EN 397 Material: Helmschale: PE Kopfweite: 52–64 cm Kältebeständigkeit: bis –10 °C Gewicht: ca. 395 g Farben: orange • mit heruntergezogenem Nackenteil • obenliegende Ventilationsöffnungen • Regenrinne • Schweißband • abnehmbarer Kinnriemen inklusive • 6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern • mit Drehverschluss zur stufenlosen Größenanpassung mit nur einer Hand
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4003_005
Werksnummer:
4003-005
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: orange
Norm:
EN 397
Material:
6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT DREHVERSCH
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.