Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED NAPPA GOODJOB® Handschuhe, Gr.08 H Nappa-Leder, Baumwolle, Natur / Rot, CAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RED NAPPA GOODJOB® Handschuhe, Gr.08 H Nappa-Leder, Baumwolle, Natur / Rot, CAT
RED NAPPA GOODJOB® Handschuhe, Gr.08 H Nappa-Leder, Baumwolle, Natur / Rot, CAT
RED NAPPA GOODJOB® Handschuhe, Gr.08 H Nappa-Leder, Baumwolle, Natur / Rot, CAT
Artikel-Nr.:
     1955-2019609473
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0276_08 H
EAN/GTIN:
     4025888275223
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
RED NAPPA GOODJOB® HANDSCHUHE, NAPPA-LEDER, BAUMWOLLE, NATUR / ROT, CAT 1 Gr.08 H Material: Nappaleder, naturfarben, 100% Baumwolle, rot Größen: 8, 9, 10, 11 • ungefüttert • weiches Nappaleder • gute Passform • strukturierter Stoffrücken • Klettverschluss •
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0276_08 H
Werksnummer:
0276-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
8
Material:
NAPPA-LEDER, BAUMWOLLE, NATUR / ROT, CAT
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 0,96525* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,29*
€ 172,8951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,04*
€ 170,2176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,25*
€ 163,3275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,9408*
€ 154,62955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,83*
€ 137,8377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.