Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2397201 Gr. 2XL (11) PicGuard Urban Stichschutzhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2397201 Gr. 2XL (11) PicGuard Urban Stichschutzhandschuh
Honeywell 2397201 Gr. 2XL (11) PicGuard Urban Stichschutzhandschuh
Honeywell 2397201 Gr. 2XL (11) PicGuard Urban Stichschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2019537501
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2397201-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Honeywell 2397201 Gr. 2XL (11) PicGuard Urban Stichschutzhandschuh Stichschutzhandschuh für das Handling von Objekten mit einem hohen (Durch-)Stichrisiko. Norm: EN 388, EN 420 Farbe: Schwarz Material: Jersey-Viskose-Futter, Para-Aramid-Innenschutz, PU/Keramik-Beschichtung Größen: XS – 4XL Anwendung: Gesundheitswesen (Krankenhausabfall, Krankenhauswäsche, Tierarztpraxen), Müllentsorgung und-sortierung, Abfall mit Infektionsrisiko, Vollstreckungsbehörden (Polizei, Zoll), Reinigungsarbeiten (Flugzeuge, Züge, Stadien), Instandhaltung (Aufbereitungsanlagen für radioaktiven Abfall, Aufzüge)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2397201-2XL
Werksnummer:
2120266605
Gewicht netto Kg:
8,140000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PicGuard Urban Stichschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.