Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019332742 Herst.-Nr.: 8965411 EAN/GTIN: 4031101658278 |
| |
|
| | |
| Steppjacke - uvex suXXeed Modell: 7407, Art.-Nr.: 89654 Material: Oberstoff 1: 100% Polyester Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan Futter und Wattierung: 100% Polyester Farbe: ultramarin In Kombination mit der Wetterjacke (89418 oder 89419) getragen, bietet diese Steppjacke den idealen Schutz vor Wind und Wetter. zwei Seitentaschen und eine Napoleontasche mit Reißverschlüssen Größen: XS bis 6XL ..Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 60°C Schonwäsche, nicht Ch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8965411 | Werksnummer: | 8965411 | Gewicht netto Kg: | 0,493000 | Gewicht brutto Kg: | 0,493000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | L | Produktart: | Steppjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,79* | € 57,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,19* | € 64,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,16* | € 64,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,98* | € 66,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,59* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|