| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330934 Herst.-Nr.: 100809-965-3XL EAN/GTIN: 5700290970117 |
| |
|
| | |
| Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Zweifarbig / Kontrastnähte / Webpelz-Futter am Rumpf / Steppfutter in den Ärmeln / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Bündchen an Armabschlüssen und Bund / Reflektierende Details in Seitennäh Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100809-965-3XL | Werksnummer: | 100809-965-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Weiß/Grau | Groesse: | 3XL | Produktart: | Pilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke weiß, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,72* | € 106,35* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,48* | € 106,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,01* | € 110,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,83* | € 134,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|