| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330756 Herst.-Nr.: 110148-940-2XL EAN/GTIN: 7322302306226 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke aus weichem Material. Vollständig getapte Nähte. Dezent reflektierende Kontrastdetails. Rotes Mesh-Futter. Laminierte Reißverschlüsse mit Zugband. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschlu Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110148-940-2XL | Werksnummer: | 110148-940-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 2XL | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, fristads kansas schwarz thermojacke, herren jacke, herrenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,08* | € 150,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,03* | € 150,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 137,85* | € 189,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|