Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 117886-940-2XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 117886-940-2XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste
Acode 117886-940-2XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste
Artikel-Nr.:
     1955-2019328866
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117886-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302570962
Suchbegriffe:
Steppweste
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Ideal als Außen- oder isolierende Zwischenschicht. Leichtes Steppfutter. Seitliche Einsätze aus elastischem 3-lagigem Softshell-Material. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen, Armausschnitt und Saum mit elastischer Einfassung.
Außenmaterial: 100%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117886-940-2XL
Werksnummer:
117886-940-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2XL
Produktart:
Winterjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 62,29*
Lager 1955
47
€ 5,99*
ab € 47,89*
€ 62,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 77,91*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,57*
€ 79,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117886-940-S
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.