Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2232533 Tuff Cut Nitril Gr. 10 Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2232533 Tuff Cut Nitril Gr. 10 Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitr
Honeywell 2232533 Tuff Cut Nitril Gr. 10 Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitr
Honeywell 2232533 Tuff Cut Nitril Gr. 10 Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitr
Artikel-Nr.:
     1955-2018874170
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232533-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Strickhandschuh aus hoch widerstandsfähigen Materialien, Schnittschutzlevel 5. Optimale Passform, hervorragendes Tastgefühl, hohe Widerstandsfähigkeit und optimaler Griff auf öligen und schmierigen Oberflächen.Norm: EN 388, EN 407Farbe: Gelb-schwarzMaterial: Kevlar, Polyamid, hoch widerstandsfähig, StahlfaserGrößen: 7 – 10Länge: ca. 300 mmAnwendung: Arbeit mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung, leichter Hitzeschutz (bis zu 100°C)Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2232533-10
Werksnummer:
2120178410
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitri
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,28*
€ 223,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 244,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,21*
€ 265,6199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,54*
€ 258,8726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,98*
€ 245,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,94*
€ 235,5486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,28*
€ 214,5332
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 18,028* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.