Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 7 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 7 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und S
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 7 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und S
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 7 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und S
Artikel-Nr.:
     1955-2018874155
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232537-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 7 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und Stahlfaser, schnittfest gelb, 30 cm lang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2232537-7
Werksnummer:
2120178770
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Produktart:
Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 29,956* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,31*
€ 429,9589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,50*
€ 426,615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,94*
€ 403,3386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,95*
€ 389,0705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,56*
€ 356,4764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.